- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 丸鋸 刃 160のおすすめ人気ランキング
丸鋸 刃 160のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新129件の「丸鋸 刃 160」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「畳 切断」、「丸鋸刃 金属用」、「147mmチップソー」などの商品も取り扱っております。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様
両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
適合機種
防じんマルノコ:160mm全機種
刃先厚(mm)
1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
40
適合材
木工
使用電動機
各種マルノコ
きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用
穴径(Φmm)
20
仕様
両側面研磨刃
適合材
木工
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)
20
適合材
木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリット
なし
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断
内径(mm)
20
刃数
52
ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。
歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消!
シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
用途造作用。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合電動工具
集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
材質
【台金】SK-5
許容回転数(min-1[r.p.m])
5500
仕上
クリアニス仕上げ
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材
木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)
20
材質(本体)
SK5
切断能力(mm)
鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)
超硬
スリット
有
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
静音・制振5レーザースリット
宮大工造作仕様
5対1組刃採用
スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用
宮大工造作仕様
仕様
サイレントタイプ。振動吸収樹脂入り
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ
静音、制振、サイレントタイプ
スリット
有
用途木工用
使用電動機
各種マルノコ
ハンガーレール、電線管などの切断に
用途一般金工用
外径(Φmm)
160
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.3
刃数
46
適合機種
充電式防じんマルノコ:5046D
適合材
一般金工
刃先厚(mm)
1.6
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。
内径(mm)
20
穴径(mm)
20
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材
木工
2018年トラスコ掲載ページ
5 0790
外径160mmで、ボッシュマルノコのUCL18Hに最適です。
適合機種
UCL18H
刃数
24
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
160
刃厚(mm)
1.8
チップ数
24個
1枚
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業
付属品
平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×266×181
ノコ刃外径(Φmm)
160
最大切込深さ(mm)(45°時)
36
最大切込深さ(mm)(90°時)
53
取付穴径(Φmm)
20
回転数(min-1[回/分])
4300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1充電当たりの作業量
目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷